Motion
L0102-106
Hydroxyde lithium 12 , composition d’huile minérale, qualité NLGI 2
N° D’ARTICLE MI04046447
N° MFRL0102-106
Prix110.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Hydroxyde lithium 12 , composition d’huile minérale, qualité NLGI 2
N° D’ARTICLE MI04046447
N° MFRL0102-106

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix110.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Type de base
    Huile minérale
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Hydroxy lithium 12 , huile minérale
  • Point de chute
    400 °F
  • Épaississeur de graisse
    Hydroxy lithium 12
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -10 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Série
    N° 1200-2

Aperçu

Description du fabricant
P0102-106 LUBRIFIANT CLASSIQUE 6MTH PERMA