Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice0.748 po
- Longueur totale3.03
- Poids3.98 lb
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- CavitéC-12-3S
- Pression de fissuration0.3 bars
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- FonctionClapet antiretour piloté
- Fuite0.25 cc/min
- Débit maximum114 l/min
- Pression de fonctionnement maximale350 bars
- Type de montageCartouche à visser
- Nombre de ports de logement3
- Nombre d’orifices de soupape3
- Plage de température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementFonctionne avec pilote
- Joint de piston piloteNon
- Rapport pilote3:1
- Type de portEIG
- Réglage de la pression0.3 bars
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointBuna-N
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleTapis
- Matériau de la vanneAcier
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 227 l/min (60 USgpm)
- Efficacité opérationnelle élevée
- Réglages de ressort bas