Motion
48A11O2007M

LEESON ELECTRIC
48A11O2007M

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Y , logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur goujon rond/extension, service continu
N° D’ARTICLE MI04047664
N° MFR48A11O2007M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48A11O2007M

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Y , logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur goujon rond/extension, service continu
N° D’ARTICLE MI04047664
N° MFR48A11O2007M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Dimension C de la longueur totale
    12.44 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    17 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.75 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    68 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    01
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856037589
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Goujon rond / allongé
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • CUP_NON
    722856037589
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 1200RPM X090 OPAO 208-230V 48Y 1PH
  • Châssis et support d'extrémité d'arbre fermé Modèle à vitesse unique Bouchon d'inversion résistant aux intempéries Fils longs 30” Tige avec élingue d'arbre plate 1-5/8” Boulons longs à l'extrémité d'arbre Protection thermique à réinitialisation automatique Trousses de montage de cosses et autres accessoires disponibles, voir la section Accessoires