Motion
CXSM20-175-XB11

SMC CORP OF AMERICA
CXSM20-175-XB11

CYLINDRE GUIDÉ CXS avec type de palier coulissant
N° D’ARTICLE MI04047892
N° MFRCXSM20-175-XB11
Prix234.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CXSM20-175-XB11

CYLINDRE GUIDÉ CXS avec type de palier coulissant
N° D’ARTICLE MI04047892
N° MFRCXSM20-175-XB11
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
Prix234.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Hauteur totale
    25 mm
  • Largeur totale
    64 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    330 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    440 N
  • Taille de la tige
    10 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    175 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement coulissant
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre guidé
    Unité coulissante à tige double
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Tuyauterie standard
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige double
  • Série
    CXS

Aperçu

Description du fabricant
CXSM20-175-XB11 CYL, GUIDE, TIGE DOUBLE,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté