Motion
DWS520K

DEWALT
DWS520K

Scie à chenilles - filaire, 12 A, 6-1/2 po de diamètre de lame, 1-5/8 po de profondeur de coupe maximale à 45°, 2-1/8 po de profondeur de coupe maximale à 90°
N° D’ARTICLE MI04048006
N° MFRDWS520K
Prix740.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWS520K

Scie à chenilles - filaire, 12 A, 6-1/2 po de diamètre de lame, 1-5/8 po de profondeur de coupe maximale à 45°, 2-1/8 po de profondeur de coupe maximale à 90°
N° D’ARTICLE MI04048006
N° MFRDWS520K
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
Prix740.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    6-1/2 po
  • Profondeur de coupe maximale à 45
    1-5/8 po
  • Profondeur de coupe maximale à 90
    2-1/8 po
  • Poids de l’outil
    11-1/2 lb
  • Poids
    18.25 lb

Détails

  • Intensité
    12 A
  • Comprend
    Boîte de trousse
  • Puissance nominale
    12 A
  • Source d’alimentation
    Avec cordon
  • CUP_NON
    885911087636

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE SCIE À RAIL DWS520K HVY-DTY 6-1/2
  • Le système de coupe TrackSaw sans dégagement offre une droit, coupes sans échardes à utiliser avec les chenilles à double tranchant TrackSaw pour des coupes parfaitement droites dans les deux directions Profondeur de coupe sur piste : 2-1/8 po (54mm) à 90°, 1-5/8 po (41mm) à une échelle de profondeur de 45° indique avec précision la profondeur exacte de la coupe en tenant compte de l'épaisseur de la chenille 12 A, Le moteur 1300W alimente sans effort les bois durs jusqu’à 2-1/8 po d’épaisseur Mécanisme anti-effet de rebond continu et couteau séparateur empêchant le rebond lorsqu’il est engagé Le protège-lame à profil bas permet d’utiliser la scie dans les espaces confinés Mécanisme à plongée droite pour une ergonomie optimale Orifice universel de 1-1/4 po pour une collecte efficace de la poussière de 90 % avec aspirateur.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté