Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la lame6-1/2 po
- Longueur de la piste59 po
- Profondeur de coupe maximale à 451-5/8 po
- Profondeur de coupe maximale à 902-1/8 po
- Poids de l’outil11-1/2 lb
- Poids26.25 lb
Détails
- Intensité12 A
- ComprendBoîte de trousse
- Puissance nominale12 A
- Source d’alimentationAvec cordon
- CUP_NON885911087698
Aperçu
- Le système de coupe TrackSaw sans dégagement offre des coupes précises, droites et sans éclats
- À utiliser avec les chenilles à double tranchant TrackSaw pour des coupes parfaitement droites dans les deux directions
- Profondeur de coupe sur piste : 2-1/8 po (54mm) à 90 degrés, 1-5/8 po (41mm) à 45º
- L’échelle de profondeur indique avec précision la profondeur exacte de coupe en tenant compte de l’épaisseur des rails. Le moteur 12A, 1300W alimente sans effort les bois durs jusqu’à 2-1/8 po d’épaisseur. Mécanisme anti-effet de rebond continu et couteau séparateur préviennent l’effet de rebond lorsqu’ils sont engagés
- Le protège-lame à profil bas permet d’utiliser la scie dans les espaces confinés
- Mécanisme droit plongeant pour une ergonomie optimale
- Orifice universel de dépoussiérage de 1-1/4 po pour une collecte efficace de la poussière à 90 % avec aspirateur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire