Motion
S2520SN
Lunettes de protection – résistantes aux rayures, verres gris, monture/couleur de la monture grise, polycarbonate, petite taille
N° D’ARTICLE MI04048918
N° MFRS2520SN
Prix2.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection – résistantes aux rayures, verres gris, monture/couleur de la monture grise, polycarbonate, petite taille
N° D’ARTICLE MI04048918
N° MFRS2520SN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Petit
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA Z87.1-2010, CAN/CSA Z94.3-07, CE EN 166
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Gris
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Gris
  • Matériau des branches du cadre
    Buse en caoutchouc
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Famille de couleurs de lentilles
    Gris
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Mini Ztek
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Couleur du branches
    Gris
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    814992007516
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
S2520SN GRIS AVEC CADRE GRIS MINI ZTEK