Spécifications
Dimensions
- TaillePetit
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA Z87.1-2010, CAN/CSA Z94.3-07
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Style de cadreSans cadre
- Couleur du cadreBleu
- Matériau des branches du cadreBuse en caoutchouc
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleBleu
- Famille de couleurs de lentillesBleu
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleCélibataire
- Gamme de produitsMini Ztek
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Couleur du branchesBleu
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON814992007523
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV