Motion
S2575SN
Lunettes de protection – Résistant aux rayures, verres bleus, monture bleue/couleur du modèle, polycarbonate, petite taille
N° D’ARTICLE MI04048922
N° MFRS2575SN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection – Résistant aux rayures, verres bleus, monture bleue/couleur du modèle, polycarbonate, petite taille
N° D’ARTICLE MI04048922
N° MFRS2575SN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Petit

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA Z87.1-2010, CAN/CSA Z94.3-07, CE EN 166
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Couleur du cadre
    Bleu
  • Matériau des branches du cadre
    Buse en caoutchouc
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Bleu
  • Famille de couleurs de lentilles
    Bleu
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Gamme de produits
    Mini Ztek
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Couleur du branches
    Bleu
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    814992007530
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
MINI MIROIR BLEU ZTEK S2575SN