Motion
7040-16-16
7040-16-16 FNPT/MBSPT
N° D’ARTICLE MI04048991
N° MFR7040-16-16
Prix102.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7040-16-16 FNPT/MBSPT
N° D’ARTICLE MI04048991
N° MFR7040-16-16
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
Prix102.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille End 2
    1 BSPT
  • Corps hexagonal
    41.0
  • Longueur totale
    60.0
  • Profondeur du filetage
    27.4
  • Taille du filetage 2
    1-11
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPTF à BSPT
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle rigide de 2,5 cm x tuyau mâle britannique standard conique de 2,5 cm
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Style de fin 2
    Cône de tuyau standard britannique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (BSPT) 1–11
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Série
    7040

Aperçu

Description du fabricant
7040-16-16 FNPT/MBSPT

Vous pourriez également aimer