Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre56HZ
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Dimension C de la longueur totale14.72 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids48 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLe protecteur thermique à réinitialisation automatique prévient la surchauffe.;Le système d’isolation Iris offre une protection supérieure pour une utilisation avec un entraînement à fréquence variable.; Lubrifié de façon permanente;Les roulements à double scellement prolongent la durée de vie du moteur.;La température ambiante jusqu’à 70°C permet un fonctionnement uniforme dans une gamme d’environnements et d’applications.;Montage vertical/horizontal pour un positionnement approprié du ventilateur dans le débit d’air.;Moteurs Leeson. Moteurs et solutions à notre centre
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- DemandesSouffleurs, ventilateurs
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionMoteur de ventilateur et de soufflerie, 3 et 2 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 208-230/460 et 190/380-415 V, 1800 et 1500 tr/min, châssis 56HZ , DP
- Mot-clé de description3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge9.2-8.6/4.3 A
- Efficacité de la pleine charge84 %
- Couple de pleine charge9.1 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP3 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAK
- kW2.2 kW
- Numéro de catalogue du fabricantG145
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856040770
- Modèle56T17D5350E
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur3 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montageBase résiliente
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreNEMA 145T
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856040770
- Tension190 V, 208 à 230 V, 380 à 415 V, 460 V
- Volts à fréquence190/380-415 V à 50 Hz;208-230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Modèle à vitesse unique Roulements à billes Cadre et base en acier de gros calibre Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage Plaqués nominatifs 60/50 Hz à la prochaine puissance inférieure VCD , Dispositif de changement de tension là où le pied indique « VC » 56HZ avec un diamètre d’arbre de 7/8 po, hauteur d’arbre de 3-1/2 po et base de cadre à fentes 56