Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie188 / 2.6090 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.500 po
- Hauteur de la plaque1.126 po
- Épaisseur de la plaque0.252 po
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pasSS188 / 2.609"
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- SérieSS188
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Toutes les chaînes broyées en acier PAIR sont fabriquées avec de l’acier de haute qualité.
- Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une plus grande durabilité et une durée de vie prolongée de la chaîne.
- Utilisé pour remplacer les chaînes combinées dans les applications difficiles.