Motion
32064 X

SKF
32064 X

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 320 mm, diamètre extérieur de 480 mm, largeur de cône de 100 mm, largeur de coupelle de 74 mm
N° D’ARTICLE MI04054304
N° MFR32064 X
Prix20,022.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
32064 X

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 320 mm, diamètre extérieur de 480 mm, largeur de cône de 100 mm, largeur de coupelle de 74 mm
N° D’ARTICLE MI04054304
N° MFR32064 X
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
Prix20,022.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    320 mm
  • Diamètre extérieur
    480 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Poids
    173.57 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    320
  • CUP_NON
    7316577064813

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE MINUSCULAIRE 32064X EN MÉTRICE