Motion
3G1 XBALE
Flexible hydraulique - DI 3/16 po, DI 0.47 po, pression de service 3625 psi, pression d'éclatement 14500 psi/ 999.7 bar, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI04055227
N° MFR3G1 XBALE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible hydraulique - DI 3/16 po, DI 0.47 po, pression de service 3625 psi, pression d'éclatement 14500 psi/ 999.7 bar, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI04055227
N° MFR3G1 XBALE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    3
  • Longueur
    7600 pi / 2317 m
  • Rayon de courbure minimum
    3 po / 76.2 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/16 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.47 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    14500 psi / 999.7 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46575700
  • Numéro CUP du fabricant
    072053649383
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le flexible Global G1 est recommandé pour les conduites hydrauliques à pression moyenne et est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.
  • Type de renforcement
    1 tresse, fil
  • Marque de commerce
    G1 Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053649383
  • Pression de service
    3625 psi

Aperçu

Description du fabricant
3G1XBALE 4657-5700