Spécifications
Dimensions
- Plus grande taille de filetage5/16 – 24
- Longueur totale2-23/32 po
- Taille de filetage la plus petite5/16 – 24
- Longueur du filetage1-1/8 po
- Taille du filetage5/16 – 24
Détails
- ChambreBas, fiche, conique
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Point d’extensionNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Nombre de prises3
- Série2000
- Type de taraudMain
- Limite de filetage/ajustementH3
- Norme de filetageUNF