Spécifications
Dimensions
- Plus grande taille de filetageM10 x 1.5
- Taille de filetage la plus petiteM10 x 1.5
- Taille du filetageM10 x 1.5
Détails
- ChambreBas, fiche, conique
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Point d’extensionNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Nombre de prises3
- Série2800
- Type de taraudMain
- Limite de filetage/ajustementD6
- Norme de filetageGrossière métrique
Aperçu
Description du fabricant
28A100AS ENSEMBLE DE TALON 10MM - 1.50MM