Motion
021-756-5410
Moteur à engrenage c.c. brossé à angle droit - Arbre à angle droit, rapport 10.3  :1, 1/8 hp, 24 V, 180.0 tr/min, TENV, montage sur la face/pied, fonctionnement continu, série 750 c.c.
N° D’ARTICLE MI04057264
N° MFR021-756-5410
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage c.c. brossé à angle droit - Arbre à angle droit, rapport 10.3  :1, 1/8 hp, 24 V, 180.0 tr/min, TENV, montage sur la face/pied, fonctionnement continu, série 750 c.c.
N° D’ARTICLE MI04057264
N° MFR021-756-5410
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    10.3 :1
  • Charge suspendue
    300 lb
  • Poids
    11.50 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Courant de pleine charge
    5.18 A
  • Couple de pleine charge
    27 po/lb
  • Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
  • Code d’harmonisation
    8501.31.6000
  • Puissance d’entrée
    1/8 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F3
  • Cote IP
    IP44
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Tension d’alimentation du moteur
    24 V
  • Type de moteur
    Brossé
  • Plaque de montage
    P125-750-1000 Optionnel
  • Type de montage
    Visage/pied
  • Régime de sortie
    180.0 tr/min
  • Série
    750 BC
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Étape
    1
  • Normes respectées
    CSA, RoHS, UL
  • CUP_NON
    845171003937
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D'ENGRENAGE RA 021-756-5410 1/8HP 24VDC