Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse10 :1
- Charge suspendue50 lb
- Poids12.50 lb
Détails
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTENV
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge0.62 / 0.33 A
- Couple de pleine charge12 po/lb
- Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
- Code d’harmonisation8501.40.2020
- Puissance d’entrée1/20 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationB
- Cote IPIP54
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageVisage
- Régime de sortie181.0 tr/min
- Type d’arbreParallèle
- Étape2
- Normes respectéesCSA, CURUS, RoHS, UL
- Schéma de câblage