Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse79:1
- Charge suspendue797 lb
- Poids40.00 lb
Détails
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTEFC
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.63 A
- Couple de pleine charge1017 po/lb
- Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
- Code d’harmonisation8501.51.2020
- Puissance d’entrée1/2 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationB
- Cote IPIP43
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Plaque de montageInclus
- Type de montageVisage/pied
- Cadre NEMA48
- Régime de sortie21.5 tr/min
- Type d’arbreParallèle
- Étape3
- Normes respectéesCE, CSA, RoHS, UL
- Tension d’alimentation230 V c.a., 460 V c.a.
- CUP_NON845171003425
- Schéma de câblage
Aperçu
- Couple continu jusqu’à 1,017 po-lb
- Utilisé dans les applications pour les brûleurs à carburant, les convoyeurs et l’équipement de transformation des aliments, l’équipement de distribution de glace et de boissons et bien d’autres
- Fabriqué aux États-Unis