Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse64 :1
- Charge suspendue50 lb
- Poids12.50 lb
Détails
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTENV
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Courant de pleine charge0.35 A
- Couple de pleine charge26 po/lb
- Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
- Code d’harmonisation8501.31.6000
- Puissance d’entrée1/30 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF3
- Cote IPIP43
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Tension d’alimentation du moteur90 V
- Type de moteurBrossé
- Type de montageVisage
- Régime de sortie47.0 tr/min
- SérieVWDIR83 BC
- Type d’arbreParallèle
- Étape3
- Normes respectéesCURUS, RoHS
- CUP_NON845171001766
- Schéma de câblage