Motion
017-107-0049
Moteur à engrenage parallèle CA - Rapport 49  :1, 1/20 hp, 230 V, 3 ph, TENV (entièrement fermé, sans ventilation), montage sur le devant/pied, 0.24 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI04057437
N° MFR017-107-0049
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage parallèle CA - Rapport 49  :1, 1/20 hp, 230 V, 3 ph, TENV (entièrement fermé, sans ventilation), montage sur le devant/pied, 0.24 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI04057437
N° MFR017-107-0049
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    49 :1
  • Charge suspendue
    220 lb
  • Poids
    9.00 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60/90 Hz
  • Courant de pleine charge
    0.24 A
  • Couple de pleine charge
    84 po/lb
  • Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
  • Code d’harmonisation
    8501.51.2020
  • Puissance d’entrée
    1/20 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP54
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Plaque de montage
    Inclus
  • Type de montage
    Visage/pied
  • Régime de sortie
    33.5 tr/min
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Étape
    3
  • Normes respectées
    CSA, CURUS, RoHS, UL
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D'ENGRENAGE 017-107-0049 1/20HP 230VAC
  • Couple continu jusqu’à 100 po-lb
  • Pour les applications où une plus grande efficacité ou un service d’onduleur lourd sont requis
  • Fabriqué aux États-Unis