Motion
026-756-3420
Moteur à engrenages à angle droit CA - Rapport 20  :1, 1/8 hp, 115 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur la face/le pied, 1.55 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI04057482
N° MFR026-756-3420
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenages à angle droit CA - Rapport 20  :1, 1/8 hp, 115 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur la face/le pied, 1.55 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI04057482
N° MFR026-756-3420
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    20 :1
  • Charge suspendue
    300 lb
  • Poids
    13.00 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.55 A
  • Couple de pleine charge
    65 po/lb
  • Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
  • Code d’harmonisation
    8501.40.2020
  • Puissance d’entrée
    1/8 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B4
  • Cote IP
    IP43
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Plaque de montage
    P125-750-1000 Optionnel
  • Type de montage
    Visage/pied
  • Cadre NEMA
    42
  • Régime de sortie
    80.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Étape
    1
  • Normes respectées
    CURUS, RoHS
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D'ENGRENAGE RA 026-756-3420 1/8HP 115VAC