Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse20 :1
- Charge suspendue300 lb
- Poids16.00 lb
Détails
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTEFC
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60/90 Hz
- Courant de pleine charge0.75 A
- Couple de pleine charge108 po/lb
- Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
- Code d’harmonisation8501.51.2020
- Puissance d’entrée1/4 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IPIP44
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Plaque de montageInclus
- Type de montageVisage/pied
- Cadre NEMA42
- Régime de sortie80.0 tr/min
- Type d’arbreAngle droit
- Étape1
- Normes respectéesCURUS, RoHS
- Schéma de câblage
Aperçu
- Couple continu jusqu’à 120 po-lb
- Pour les applications où une plus grande efficacité ou un service d’onduleur lourd sont requis
- Fabriqué aux États-Unis