Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse22.67 :1
- Charge suspendue225 lb
- Poids18.00 lb
Détails
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTEFC
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.10 / 0.74 A
- Couple de pleine charge184 po/lb
- Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
- Code d’harmonisation8501.51.2020
- Puissance d’entrée1/4 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IPIP54
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Plaque de montageInclus
- Type de montageVisage/pied
- Régime de sortie74.1 tr/min
- Type d’arbreParallèle
- Étape2
- Normes respectéesCSA, CURUS, RoHS, UL
- Schéma de câblage