Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse60 :1
- Charge suspendue300 lb
- Poids11.50 lb
Détails
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTENV
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Courant de pleine charge5.18 A
- Couple de pleine charge94 po/lb
- Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
- Code d’harmonisation8501.31.6000
- Puissance d’entrée1/8 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF3
- Cote IPIP44
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Tension d’alimentation du moteur90 V
- Type de moteurBrossé
- Plaque de montageP125-750-1000 Optionnel
- Type de montageVisage/pied
- Régime de sortie30.0 tr/min
- Série750 BC
- Type d’arbreAngle droit
- Étape1
- Normes respectéesCSA, RoHS, UL
- CUP_NON845171003982
- Schéma de câblage