Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse30 :1
- Charge suspendue300 lb
- Poids11.50 lb
Détails
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTENV
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Courant de pleine charge1.28 A
- Couple de pleine charge60 po/lb
- Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
- Code d’harmonisation8501.31.6000
- Puissance d’entrée1/8 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IPIP44
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Tension d’alimentation du moteur90 V
- Type de moteurBrossé
- Plaque de montageP125-750-1000 Optionnel
- Type de montageVisage/pied
- Régime de sortie60.0 tr/min
- Série750 BC
- Type d’arbreAngle droit
- Étape1
- Normes respectéesCSA, RoHS, UL
- CUP_NON845171004101
- Schéma de câblage
Aperçu
- Couple continu jusqu’à 120 po-lb
- Utilisé dans les applications pour l’équipement industriel, la distribution de boissons, l’équipement d’emballage et les convoyeurs
- Disponible dans les orientations de l’arbre droit et gauche
- Fabriqué aux États-Unis