Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse11:1
- Charge suspendue218 lb
- Poids7.50 lb
Détails
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTENV
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge0.62 A
- Couple de pleine charge20 po/lb
- Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
- Code d’harmonisation8501.40.2020
- Puissance d’entrée1/20 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationB
- Cote IPIP11
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Plaque de montageP125-100-9998 Optionnel
- Type de montageVisage/pied
- Cadre NEMA34
- Régime de sortie154.0 tr/min
- Type d’arbreParallèle
- Étape2
- Normes respectéesCE, CSA, RoHS, UL
- Tension d’alimentation115 V c.a.
- CUP_NON845171002497
- Schéma de câblage
Aperçu
- Couple continu jusqu’à 170 po-lb
- Utilisé dans les applications pour les barrières de chemin de fer, les barrières de sécurité, l’équipement de machine-outil, l’équipement d’emballage, les alimenteurs de semences, les convoyeurs médicaux et bien d’autres
- Fabriqué aux États-Unis