Motion
060-881-2079
Engrenage à arbre parallèle série 881 Cadre Reducer—56C — Entrée HP : 0.5, Rapport : 79, Étapes : 3
N° D’ARTICLE MI04057603
N° MFR060-881-2079
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à arbre parallèle série 881 Cadre Reducer—56C — Entrée HP : 0.5, Rapport : 79, Étapes : 3
N° D’ARTICLE MI04057603
N° MFR060-881-2079
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    16.50 lb

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR D’ARBRE PARALLÈLE 060-881-2079
  • Fournit plus de couple à un poids plus léger
  • Équipé d'engrenages trempés par induction à une efficacité nominale de 95 à 97 %, le réducteur d'engrenages à service continu fait le travail
  • S’adapte aux moteurs NEMA 56C
  • Disponible en options de montage frontal (numéro de pièce standard) et de montage au pied (illustré comme FPM) pour s’adapter parfaitement à vos applications
  • Fabriqué aux États-Unis