Motion
SS-012016-080A  3/4 X 1

CLIMAX METAL PRODUCTS CO
SS-012016-080A 3/4 X 1

Manchon de ponçage - grain 80 , diamètre de 3/4 po, largeur de 1 po
N° D’ARTICLE MI04059976
N° MFRSS-012016-080A 3/4 X 1
Prix1.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CLIMAX METAL PRODUCTS CO
SS-012016-080A 3/4 X 1

Manchon de ponçage - grain 80 , diamètre de 3/4 po, largeur de 1 po
N° D’ARTICLE MI04059976
N° MFRSS-012016-080A 3/4 X 1
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
Prix1.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    3/4 po
  • Largeur de bande
    1 po
  • Poids
    0.0031 lb

Détails

  • Numéro de grain
    80
  • Numéro CUP du fabricant
    044861023259

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON DE PONÇAGE SS-012016-080A 3/4 X 1
  • Bandes abrasives enduites de spirale avec dos en oxyde d’aluminium lié à la résine et en tissu dur
  • Pour le ponçage et le polissage des courbes, des coins, des surfaces planes et irrégulières de tous les types de matériaux.