Motion
B111-115

BLANCETT
B111-115

Débitmètre à turbine - Port de 15 gal/min, NPT, débit max. de 180 gal/min
N° D’ARTICLE MI04060705
N° MFRB111-115
Prix1,199.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BLANCETT
B111-115

Débitmètre à turbine - Port de 15 gal/min, NPT, débit max. de 180 gal/min
N° D’ARTICLE MI04060705
N° MFRB111-115

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,199.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    15 gal/min
  • Taille du port
    1-1/2 NPT

Détails

  • Température de fonctionnement maximale
    330 °F
  • Débit maximum
    180 gal/min
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
B111-115 DÉBITMÈTRE 1100
  • Pour la mesure du débit de liquide sur et hors du champ pétrolifère
  • Comprend un boîtier robuste en acier inoxydable 316 et des ensembles de support de rotor, un rotor en acier inoxydable CD4MCU et un arbre de rotor et des roulements de tourillon en carbure de tungstène résistants aux abrasifs
  • Maintient la précision des mesures et l’intégrité mécanique dans les fluides corrosifs et abrasifs couramment trouvés dans les projets d’inondation d’eau dans les champs pétroliers et dans de nombreuses applications industrielles