Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, 5L, A, B
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre de référence3.8000 po (A) (Max) 4.1000 po (B) (Max) 3.1000 po (B) (Min)
- Largeur de la face0.6563 à 1.0313 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8750 po
- Diamètre maximal du pas3.5000 po (3L) max. 4.2000 po (3V) max. 3.2000 po (5V) max.
- Diamètre minimal du pas2.7000 po (3L) min
- Diamètre extérieur4.1500 po
- Poids1.96 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant1VL44X5/8 EN VRAC
- Numéro CUP du fabricant662460590349
- MatérielFonte
- Nombre de rainures1
- SérieVL
- CUP_NON662460590349
Aperçu
- La plus grande sélection de l'industrie - Browning offre la plus vaste gamme de poulies à vitesse variable sur le marché actuel. Un et deux produits Groove sont disponibles en 1.6" à 8.5" couvrant jusqu'à 25 chevaux. Emballage en vrac 20 par paquet