Motion
MMA507-608

BROWNING
MMA507-608

Adaptateur de montage sur moteur de réducteur de vitesse - 507, taille de réducteur 608 , cadre 254T à 447T , longueur totale 30 po, largeur totale 37 po
N° D’ARTICLE MI04061770
N° MFRMMA507-608
Prix3,872.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
MMA507-608

Adaptateur de montage sur moteur de réducteur de vitesse - 507, taille de réducteur 608 , cadre 254T à 447T , longueur totale 30 po, largeur totale 37 po
N° D’ARTICLE MI04061770
N° MFRMMA507-608
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
Prix3,872.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    5:1, 9:1, ou 15:1 25:1 35:8
  • Taille du réducteur du fabricant
    507, 608
  • Longueur totale de la base du moteur
    30.0000 po
  • Largeur totale de la base du moteur
    20.0000 po
  • Base du moteur vers le centre de sortie
    15.08 à 20.97 po
  • Tailles de cadre NEMA
    254T à 447T
  • Poids
    125.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Numéro de pièce de base compatible
    MB507-608
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MMA507-608
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460583587
  • Matériel
    Acier
  • Type de composant de montage
    Adaptateur de montage du moteur
  • Configuration de montage
    Haut

Aperçu

Description du fabricant
MMA507-608
  • Construction entièrement en acier, peut être utilisée pour le matériel plaqué cadmium sur le dessus