Motion
KGNSZ08-PP
Douille à logement d’arbre rond du guide linéaire - Fermée, Bague à bille, Bloc standard - Palier unique, Diamètre d’arbre : 0,500 po, Largeur totale : 1.688 po, Capacité de charge : 152 lbf
N° D’ARTICLE MI04063146
N° MFRKGNSZ08-PP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à logement d’arbre rond du guide linéaire - Fermée, Bague à bille, Bloc standard - Palier unique, Diamètre d’arbre : 0,500 po, Largeur totale : 1.688 po, Capacité de charge : 152 lbf
N° D’ARTICLE MI04063146
N° MFRKGNSZ08-PP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.688 po
  • Largeur totale
    1.688 po
  • Diamètre de l’arbre
    0,500 po

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Capacité de charge
    152 lbf
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +176°F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Série
    KGNZ

Aperçu

Description du fabricant
KGNSZ08-PP