Motion
KH20-PP-RROC

INA (SCHAEFFLER)
KH20-PP-RROC

Bague à bille à rail rond fermé - série KH, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur totale de 30 mm, capacité de charge de 1170 N
N° D’ARTICLE MI04063155
N° MFRKH20-PP-RROC
Prix96.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
KH20-PP-RROC

Bague à bille à rail rond fermé - série KH, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur totale de 30 mm, capacité de charge de 1170 N
N° D’ARTICLE MI04063155
N° MFRKH20-PP-RROC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix96.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de l’anneau extérieur
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    20 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge
    1170 N
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Type de joint
    2 Joints
  • Série
    KH
  • CUP_NON
    4054364466374

Aperçu

Description du fabricant
KH20-PP-RROC BEARI À BOULES À COUPELLE DESSINÉE LINÉAIRE