Motion
KH50-PP-RROC

INA (SCHAEFFLER)
KH50-PP-RROC

Bague à bille à rail rond fermé - série KH, diamètre d’arbre de 60 mm, diamètre extérieur de 62 mm, longueur totale de 70 mm, fermée
N° D’ARTICLE MI04063156
N° MFRKH50-PP-RROC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
KH50-PP-RROC

Bague à bille à rail rond fermé - série KH, diamètre d’arbre de 60 mm, diamètre extérieur de 62 mm, longueur totale de 70 mm, fermée
N° D’ARTICLE MI04063156
N° MFRKH50-PP-RROC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de l’anneau extérieur
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Longueur totale
    70 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    60 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Type de joint
    Scellé
  • Série
    KH
  • CUP_NON
    4054364466350

Aperçu

Description du fabricant
KH50-PP-RROC BEARI À BOULES À COUPELLE DESSINÉE LINÉAIRE