Motion
66252836133

NORTON ABRASIVES
66252836133

Banc ou meule sur socle Gemini Alundum - Qualité : fin, grain Numéro : 100, 120, Diamètre de la meule : 6 po
N° D’ARTICLE MI04063632
N° MFR66252836133
Prix41.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252836133

Banc ou meule sur socle Gemini Alundum - Qualité : fin, grain Numéro : 100, 120, Diamètre de la meule : 6 po
N° D’ARTICLE MI04063632
N° MFR66252836133

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    1/2 po

Détails

  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    100, 120
  • Comprend
    Bague d'arbre 7/8 po
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4140 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66252836133

Aperçu

Description du fabricant
66252836133 ROUE ABRASIVE