Motion
66261162320

NORTON ABRASIVES
66261162320

Disque de ponçage enduit de laze Norton SG - 2 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en tissu, grain 50
N° D’ARTICLE MI04064261
N° MFR66261162320
Prix2.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261162320

Disque de ponçage enduit de laze Norton SG - 2 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en tissu, grain 50
N° D’ARTICLE MI04064261
N° MFR66261162320

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Enlèvement de la matière, mélange, ébavurage, nettoyage professionnel
  • Type de pièce jointe
    Changement rapide Type R
  • Matériau de support
    Tissu
  • Type de fixation de disque
    Changement rapide Type R
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    50
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66261162320
  • Application du matériel
    Acier inoxydable de série 300 , acier inoxydable de série 400
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66261162320

Aperçu

Description du fabricant
66261162320 SG BLAZE SPEED-LOK TR