Motion
C2060HSS  RIV X 10 pi 316SS

PEER CHAIN
C2060HSS RIV X 10 ft 316SS

Chaîne à rouleaux - Double pas série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable 316 , longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04065412
N° MFRC2060HSS RIV X 10 ft 316SS
Prix97.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2060HSS RIV X 10 ft 316SS

Chaîne à rouleaux - Double pas série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable 316 , longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04065412
N° MFRC2060HSS RIV X 10 ft 316SS
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
Prix97.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.500 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.235 po
  • Hauteur de la plaque
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Résistance à la traction
    12125 pi-lb
  • Poids
    1.095 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    15884
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas lourd
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
C2060 RIV EN ACIER INOXYDABLE LOURD X 10 PI 316SS
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.