Motion
23'-11-1/2 X 2" X 0,063 X 1.4/2.0

LENOX SAW BLADES
23'-11-1/2 X 2" X .063 X 1.4/2.0

Lame de scie à ruban crantée - matériau bimétallique, 23 pi 11-1/2 po de long, 2 po de large
N° D’ARTICLE MI04065615
N° MFR23'-11-1/2 X 2" X .063 X 1.4/2.0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LENOX SAW BLADES
23'-11-1/2 X 2" X .063 X 1.4/2.0

Lame de scie à ruban crantée - matériau bimétallique, 23 pi 11-1/2 po de long, 2 po de large
N° D’ARTICLE MI04065615
N° MFR23'-11-1/2 X 2" X .063 X 1.4/2.0
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    23 pi 11-1/2 po
  • Épaisseur  
    0.063 po
  • Largeur  
    2 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier allié
  • Pas constant ou variable
    Variable
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Dos flexible
    Dos flexible
  • Qualité du matériel
    M51
  • Tpi
    1.4 à 2
  • Type d’utilisation
    Scie à ruban fixe

Aperçu

Description du fabricant
23'-11-1/2 X 2" X 0,063 X 1.4/2.0