Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM
- Longueur14 po
- TailleM en oz
Détails
- ApplicationBâtonnet
- Matériau arrièrePeau de wapiti aux grains
- CouleurBlanc
- Matériau du poignetCuir de vache
- Type de poignetGauntlet
- Type de mainPaire
- Type de matériau en cuirPeau de wapiti
- Matériau de la doublureMousse
- MatérielCuir
- Matériau de coutureKevlar(R)
- Style de pouceDroit
- TypeGants de soudage
- CUP_NON608134075019
- Applications de soudageBâtonnet
Aperçu
- La peau de wapiti de première qualité Pearl reste douce même lorsqu’elle est chaude
- Longueur de 14 po
- Les doigts passepoilés durables protègent les coutures
- Pouce renforcé
- Dos doublé en mousse pour une protection supplémentaire contre la chaleur, paume non doublée pour une dextérité accrue
- Coutures de verrouillage durables avec filetage Kevlar® pour plus de résistance