Motion
BW 0,625 CORROSION DU TÉF À MONTAGE PILOTE

NEXEN GROUP
BW .625 PILOT MOUNT TEF CORROSION

Embrayage à friction - 0.6250 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 2 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI04067077
N° MFRBW .625 PILOT MOUNT TEF CORROSION
Prix1,268.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
BW .625 PILOT MOUNT TEF CORROSION

Embrayage à friction - 0.6250 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 2 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI04067077
N° MFRBW .625 PILOT MOUNT TEF CORROSION
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
Prix1,268.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    1.90 hp
  • Inertie du variateur
    0.86 lb-po2
  • Dissipation thermique continue maximale
    0.07 hp
  • Taille minimale du pignon
    25/40T, 35/28T, 40/22T
  • Diamètre total
    2.89 po
  • Longueur totale
    3.51 po
  • Diamètre du pilote
    2.1250 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    3.50 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Embrayage léger refroidi par air pour les applications de contrôle de tension à plage étroite. L’adaptateur indiqué sous les accessoires permet une utilisation comme frein. Garniture spéciale en téflon pour réduire le couple de sortie, un fonctionnement plus fluide à bas régime différentiel et une très longue durée de vie. Cette unité possède des caractéristiques résistantes à la corrosion pour une utilisation dans des environnements humides.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    100 hphr
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    0.630 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    0.201 po3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Bleu
  • Zone efficace face à l'embrayage
    4.173 po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient de Teflon (très faible)
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    2825 pi-lb
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.038
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Acier inoxydable, nickelé et anodisé
  • Fonction
    Tension
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Capacité de couple dynamique maximale
    30 po
  • Modèle
    BW
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, no 8-32 Vis @ 90° sur un cercle de 2.437 pouces
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    0.98 lb/po2
  • CUP_NON
    662284255677

Aperçu

Description du fabricant
800115 BW 0.625,MONTAGE PILOTE,TEF,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté