Motion
SEM-600A ÉLÉMENT 1.250 NSB

NEXEN GROUP
SEM-600A ELEMENT 1.250 NSB

Embrayage à friction - Alésage de 1.2500 po, monté sur arbre, pneumatique/ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, droit, montage pilote
N° D’ARTICLE MI04067079
N° MFRSEM-600A ELEMENT 1.250 NSB
Prix4,014.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
SEM-600A ELEMENT 1.250 NSB

Embrayage à friction - Alésage de 1.2500 po, monté sur arbre, pneumatique/ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, droit, montage pilote
N° D’ARTICLE MI04067079
N° MFRSEM-600A ELEMENT 1.250 NSB
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
Prix4,014.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    16.80 hp
  • Inertie du variateur
    41.65 lb-po2
  • Taille minimale du pignon
    35/40T, 40/30T, 50/25T, 60/21T
  • Diamètre extérieur
    7.25 po
  • Longueur totale
    6.42 po
  • Taille du pilote
    3.150 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    14.50 lb

Détails

  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    230 hphr
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    1.797 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    0.628 po3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    34413 pi-lb
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284210362
  • Diss. thermique continu embrayage max.
    0.53 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Couple d'embrayage statique maximal
    770 po-lb
  • Capacité de couple dynamique maximale
    655 po
  • Pression d’engagement minimale
    5 psi
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    6, 1/32–18 boulons à 60° sur un cercle de 3.968 po
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Inertie de l’arbre
    16.77 lb/po2
  • Plage de température
    32-150 °F
  • CUP_NON
    662284210362

Aperçu

Description du fabricant
800305 SEM-600A ÉLÉMENT,1.250 BO
  • Embrayage à enclenchement pneumatique monté à l'extrémité de l'arbre de forage droit avec raccord d'air rotatif

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté