Motion
S-800A  1.250 ICD

NEXEN GROUP
S-800A 1.250 STD

Frein de commande de tension S-800A - conception ouverte, embrayé par l’air, ressort de dégagement, type d’alésage droit, 1.2500 po d’alésage, capacité de couple dynamique de 1360 po-lb
N° D’ARTICLE MI04067158
N° MFRS-800A 1.250 STD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
S-800A 1.250 STD

Frein de commande de tension S-800A - conception ouverte, embrayé par l’air, ressort de dégagement, type d’alésage droit, 1.2500 po d’alésage, capacité de couple dynamique de 1360 po-lb
N° D’ARTICLE MI04067158
N° MFRS-800A 1.250 STD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.39°
  • Gamme de tailles d’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre total
    9.00 po
  • Longueur totale
    3.63 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    28.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Frein à refroidissement par air à faible coût, pour les applications de contrôle de tension à plage étroite.
  • Durée de vie approximative des freins
    1225 hp/h
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    5.787 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    2.755 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Zone efficace face au frein
    30.6 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    173213 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    28.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    0.199
  • Série de freins
    S-800A
  • Accessoires de commande
    854000 (panneau de commande à phase unique), 939101 (filtre de commande), 940001 (régulateur), 944901 (vanne à 3 voies)
  • Contrôleurs
    964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
  • Engagement
    Air
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Trousse de revêtement
    827471
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Tension
  • Protections
    826300
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    3.40 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Capacité de couple dynamique maximale
    1360 po
  • Pression d’engagement minimale
    3 psi
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de reconstruction
    827400
  • Libérer
    Printemps
  • Inertie de l’arbre
    72.95 lb/po2
  • Support de goupille de couple
    823400
  • CUP_NON
    662284264792

Aperçu

Description du fabricant
828026 S-800A 1.250 BORE,STD
  • La puissance thermique élevée et les couples de la série avancée rendent ces unités idéales pour les opérations de tension exigeantes
  • Gamme complète de tailles pour répondre à toutes les exigences de spécification uniques
  • La série Advanced offre des moyeux à alésage droit ou coniques pour le montage de douille QD
  • Les modèles sont disponibles avec des revêtements de friction standard, à faible coefficient (Loco) ou ultra-Loco pour répondre à toutes les exigences de couple

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté