Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Inertie du variateur6.46 lb-po2
- Dissipation thermique continue maximaleCommuniquer avec la succursale locale des industries du Motion
- Diamètre total4.56 po
- Longueur totale6.45 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids10.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLes embrayages LSCC à double pignon à disque unique offrent un couple important dans un petit ensemble économique. Disponible en 3 tailles avec un couple statique jusqu'à 4000 po-lb à 80 psi et des alésages jusqu'à 1.5 po. La vitesse maximale dépend du réglage de pression/couple d’air. Pignons de plaque simples doubles disponibles jusqu’à 80 pas. Idéal pour les convoyeurs et autres applications à couple élevé, à faible régime. Le moyeu cannelé minimise le grippage qui peut causer des problèmes avec les produits à entraînement hexagonal concurrents.
- Durée de vie approximative de l'embrayageCommuniquer avec la succursale locale des industries du Motion
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 3
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée4.516 po3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve2.399 po3
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à disques multiples
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Zone efficace face à l'embrayage24.36 po2
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Facteur de réponse de l'embrayage0.108
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- ConceptionOuvert
- Arrangement de conduitePignon à double rangée 50/20T
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- FinitionAluminium usiné
- FonctionDémarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.250 tr/min à 80 psi tr/min, 300 tr/min à 70 psi tr/min, 350 tr/min à 60 psi tr/min, 450 tr/min à 50 psi tr/min, 750 tr/min à 40 psi tr/min
- Pression d’engagement minimale5 psi
- ModèleLSCC-44
- Configuration de montageMonté sur arbre
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre2.54 lb/po2
- CUP_NON662284255738
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire