Motion
964517
Danseuse, position - À utiliser avec les embrayages et freins pneumatiques, support, plage de température de -40 à 200 °F, capteur d'angle d'arbre, effet Hall
N° D’ARTICLE MI04067387
N° MFR964517
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Danseuse, position - À utiliser avec les embrayages et freins pneumatiques, support, plage de température de -40 à 200 °F, capteur d'angle d'arbre, effet Hall
N° D’ARTICLE MI04067387
N° MFR964517
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du câble
    5 m
  • Diamètre de l’arbre
    6 mm
  • Poids
    1.33 lb

Détails

  • À utiliser avec la série
    Embrayages et freins pneumatiques
  • Alimentation d’entrée
    24VDC ± 6V
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284312837
  • Style de montage
    Support
  • Sorties
    0-10 V c.c. dans le sens horaire
  • Catégorie de pièces
    Commandes, capteurs et panneaux
  • Évaluations
    IP65, CE et RoHS
  • Capteur
    Effet Hall
  • Plage du capteur
    ± 15° Rotation
  • Type de capteur
    Angle de l’arbre
  • Série
    DPS30A
  • Plage de température
    -40 à 200 °F

Aperçu

Description du fabricant
964517 DANSEUSE, POSITION, DPS30A
  • Capteur de position de danseur à effet Hall pour un fonctionnement précis sans problème

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté