Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulon d’entrée115 - 150 mm
- Diamètre extérieur du pilote d’entrée96.0 mm
- Désalignement angulaire maximal0.8 °
- Désalignement latéral maximal0.10 mm
- Flotteur Axia maximum± 2 mm
- Longueur totale100.0 mm
- Taille du port1/8 NPT
- Poids8.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLe frein à vis à billes Nexen est un frein à ressort à couple élevé qui agit sur l’extrémité usinée d’une vis à billes. Il sert de frein de sécurité primaire ou redondant pour empêcher la conduite en arrière en cas de perte de puissance ou de défaut mécanique dans la chaîne cinématique. La combinaison faible de jeu et de couplage offre un degré élevé de précision pour maintenir la position de la vis à billes. Un accouplement arbre/moyeu de serrage extensible relie l’arbre de frein à l’extrémité de la vis à billes. Ce raccord est livré avec un insert en élastomère avec une rigidité torsionnelle élevée.
- Temps approximatif de réponse à l’engagement50 ms
- Temps approximatif de réponse à la libération80 ms
- Gamme d’alésages12 mm à 32 mm
- Type d’alésageDroit
- Raccords compatibles964872, 964841, 964862, 964847, 964859, 964854, 964863, 964869, 964868
- Type de couplageCollier de serrage en élastomère
- Engagement/libérationRessort/air
- FinitionNoir anodisé
- FonctionArrêt et maintien
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale100 psi
- Rpm max.10000 tr/min
- Capacité de couple statique min.22 N-m
- Pression de relâchement minimum80 psi
- ModèleBSB04
- Conception ouverte ou ferméeFermé
- ÉvaluationsIP67, CE et RoHS
- Contrôle recommandé964650
- Inertie de l’arbre3.10 kg/cm2
- Rigidité torsionnelle avec accouplement9750 N-m/rad
- CUP_NON662284270717
Aperçu
- Ressort engagé
- Zéro jeu
- Faible inertie/couple élevé
- Comprend une soupape d’échappement rapide pour une réponse de freinage rapide
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire