Spécifications
Dimensions
- Claquement de dos0.00°
- Diamètre à l’alésage2.500 po
- Taille de l’alésage2.500 po
- Taille minimale du pignon80/25T, 100/29T, 120/125T, 140/22T, 160/20T, 180/19T
- Taille du pilote168 mm
- Poids63.73 lb
Détails
- Type d’alésageDroit avec rainure de clavette
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- FinitionAluminium nu et oxyde noir, résistant à la corrosion selon DIN 50021 sel 140 heures, ou acier inoxydable
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284272186
- Rpm max.1200 tr/min
- Couple d'embrayage statique maximal2000 N-m
- Capacité de couple statique min.1500 N-m
- Style de montageAlésage droit avec rainure de clavette
- Nombre de postes d’engagement1
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement6, M16 trous @ 60° sur un cercle de boulonnage de 202 mm
- Capacité de charge radiale20000 N
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre210.00 kg/cm2
- Plage de température-30-120 °C
- Capacité de couple1475 pi-lb
- Plage de couple1500-2000 N-m
- CUP_NON662284272186
Aperçu
- Sur surcharge se désengage, mais se réengage automatiquement lorsque le problème est corrigé
- Haute performance, zéro jeu, réglable, limiteur de couple mécanique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire