Motion
LC300  M6 MÂLES/M8 FE

NEXEN GROUP
LC300 M6 MALE/M8 FE

Accouplement linéaire - À utiliser avec les systèmes de commande linéaire, arbre de sortie de M6x10 mm, charge axiale de 300 N continue, intermittent de 450 N, plage de température de -30 à 160 °F, arbre d'entrée de 41.50 mm
N° D’ARTICLE MI04067724
N° MFRLC300 M6 MALE/M8 FE
Prix1,117.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
LC300 M6 MALE/M8 FE

Accouplement linéaire - À utiliser avec les systèmes de commande linéaire, arbre de sortie de M6x10 mm, charge axiale de 300 N continue, intermittent de 450 N, plage de température de -30 à 160 °F, arbre d'entrée de 41.50 mm
N° D’ARTICLE MI04067724
N° MFRLC300 M6 MALE/M8 FE
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
Prix1,117.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    300 N continu, 450 N intermittent
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    M8 x 31 mm po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.5 °
  • Désalignement latéral maximal
    0.50 mm
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    M6x10 mm
  • Diamètre total
    30 mm
  • Longueur totale
    41.50 mm
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Généralement utilisé avec les actionneurs linéaires, les moteurs et les tiges de guidage de précision.
  • À utiliser avec la série
    Systèmes de commande linéaire
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Adaptateurs, bagues et raccords
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    LC300
  • Plage de température
    -30 à 160 °F
  • CUP_NON
    662284312011

Aperçu

Description du fabricant
976931 LC300 COUPLAGE LINÉAIRE,M6
  • Procure un jeu sans retour d’air
  • Capacités de désalignement pour les applications linéaires de précision
  • Compact avec faible inertie

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté