Spécifications
Dimensions
- Charge axiale500 N continu, 750 N intermittent
- Diamètre de l’arbre d’entréeM10 x 38 mm po
- Désalignement angulaire maximal1.5 °
- Désalignement latéral maximal0.70 mm
- Diamètre de l’arbre de sortieM6x13 mm
- Diamètre total42 mm
- Longueur totale52 mm
- Poids0.50 lb
Détails
- Détails supplémentairesGénéralement utilisé avec les actionneurs linéaires, les moteurs et les tiges de guidage de précision.
- À utiliser avec la sérieSystèmes de commande linéaire
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de piècesAdaptateurs, bagues et raccords
- ÉvaluationsCE et RoHS
- SérieLC500
- Plage de température-30 à 160 °F
- CUP_NON662284312035
Aperçu
- Procure un jeu sans retour d’air
- Capacités de désalignement pour les applications linéaires de précision
- Compact avec faible inertie
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire