Motion
12GS-16FMX XBULK

GATES RUBBER CO
12GS-16FMX XBULK

Raccord de tuyau droit GlobalSpiral™ cannelé à Jic – matériau en acier, diamètre intérieur de tuyau de 3/4 po, raccord pivotant femelle
N° D’ARTICLE MI04067921
N° MFR12GS-16FMX XBULK
Prix29.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12GS-16FMX XBULK

Raccord de tuyau droit GlobalSpiral™ cannelé à Jic – matériau en acier, diamètre intérieur de tuyau de 3/4 po, raccord pivotant femelle
N° D’ARTICLE MI04067921
N° MFR12GS-16FMX XBULK
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
Prix29.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    16
  • Taille de l’extrémité 1
    0.7520 po
  • Taille/type de fin
    16 FMX
  • Corps hexagonal
    1.1250 po
  • Taille hexagonale
    1.1250 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre du tuyau
    0.7520 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre intérieur
    0.7520 po, 19.10 mm
  • Longueur
    4.0550 po
  • Taille SAE
    -12
  • Taille
    0.7520 po
  • Taille du filetage
    1-5/16-12 JIC37°
  • Taille de filetage 1
    1 5/16-12
  • Largeur
    1.1250 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords GlobalSpiral sont spécialement conçus pour fournir une performance supérieure pour les applications de tuyaux hydrauliques à fil spiralé à haute pression et à impulsion élevée. Ils peuvent être utilisés avec tous les tuyaux métalliques Gates MegaSys à quatre et six spirales jusqu'à 6,000 psi. Lorsqu’ils sont utilisés avec des ferrules à 2 fils, les raccords GlobalSpiral peuvent également être sertis sur les tuyaux tressés en fil Gates. La conception innovatrice, en deux pièces et antidérapante réduit le temps d’assemblage, la main-d’œuvre, les erreurs de fabrication et la contamination du ?système d’alimentation uid. Gouttes S, M et L selon la norme ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Raccords MGS pour utilisation avec la sertisseuse MC4-20 uniquement.
  • Application
    Applications de flexible hydraulique à fil spiralé à haute pression et à impulsion élevée
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Série de tuyaux compatibles
    Boyau métallique Gates MegaSys à quatre et six spirales
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Type de fin 1
    FMX
  • Finition/revêtement
    Manteau de tuf
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    MegaSeal .
  • À utiliser avec
    Flexible hydraulique à fils métalliques MegaSys 4 et 6-Spiral jusqu’à 8K psi
  • Norme d’ajustement ISO
    ISO 12151-S
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G20140-1216X
  • Compatibilité du fabricant
    Gates GlobalSpiral
  • Numéro CUP du fabricant
    072053664218
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Pression de service maximale
    413.69 bars, 6000 psi
  • Placage
    Manteau de tuf
  • Types de produits
    Accouplement
  • Type de joint
    Angle associé
  • Normes respectées
    ISO 12151-S
  • Émerillon
    Oui
  • Norme de filetage
    JIC 37
  • Type de fil
    JIC 37°
  • CUP_NON
    072053664218
  • Pression de service
    6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
12GS-16FMXXBULK 7347-6946
  • Sertissage « à mordre le fil » pour une meilleure rétention des accouplements ; Testé selon 1,000,000 cycles d'impulsion à la pointe de l'industrie ; Capacité de température de +250°F pour une durée de vie plus longue ; Placage écologique TuffCoat pour une résistance à la corrosion 347  % supérieure à celle de la norme SAE ;